RS PRO ユーロカード 拡張ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46919164 品番159-6316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:エクステンダボード
接続:DIN 41612
コンタクト数:64, 96
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:2
寸法:281.6 x 100 x 1.6mm
銅箔厚さ:35μm
FR材質グレード:FR4
長さ:281.6mm
厚さ:1.6mm
幅:100mm
Eurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする