102-1452 RS PRO ユーロカード 拡張ボード RS PRO 46919189

RS PRO ユーロカード 拡張ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46919189 品番102-1452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:多層非コミットエクステンダボード
コンタクト数:96
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
寸法:3 U x 1.6 mm
銅箔厚さ:35μm
FR材質グレード:FR4
長さ:3U
厚さ:1.6mm
多層エクステンション. これらの多層エクステンションは、各信号ラインに3方向の保護機能を備えているので、最高のノイズ対策が実現します。 この多層構造には、中間のアースプレーンと信号トラックのインターリーブが含まれます。 ジャンパを使用すれば、このラインを簡単に切断できます。 リバースDIN96 / 96コネクタは、ロジックアナライザの接続に使用できます。 各信号ラインの間に0 Vのトラックがあります。 サポート - イジェクト機構 モデル38-39084は6層機構になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする