内容量1個仕様辺数:1ホールピッチ:2.54 x 2.54mm寸法:220 x 100 x 1.6mm長さ:220mm幅:100mm厚さ:1.6mmPCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層穴径:1.02mmFR材質グレード:FR4接続:DIN 41612片面マイクロボード、ホイルラミネート加工穴付き. 開発ボード Eurocard PTHマイクロボード基板は、銅ラミネート加工FR4材製 パッキング中密度 硬線やワイヤラッピングアセンブリを使用して全体的に柔軟性を発揮 2つのVcc電源レールと0 Vアース面 IEC297に対応する寸法 DIN41612コネクタパターンのフロント及びリア 参照しやすいようにグリッドパターンを印刷 耐はんだコーティングではんだブリッジのリスクを軽減 UL94V-0注文コード46919216品番110-2359