内容量1個仕様辺数:2ホールピッチ:2.54 x 2.54mm寸法:220 x 100mm長さ:220mm幅:100mmPCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層穴径:1.02mmFR材質グレード:FR4銅箔厚さ:35μm接続:DIN 41612正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。注文コード46919225品番110-2494