内容量1袋(10個)定格電流(A)0.1仕様定格電流:100mAリード方向:ラジアル定格電圧:250V本体材質:熱可塑性本体直径:8.35本体高さ:7.7mmワイヤ長さ:4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ:5.08mm遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃ワイヤ直径:0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。注文コード46919277品番767-5169