RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)0.1 仕様定格電流:100mAリード方向:ラジアル定格電圧:250V本体材質:熱可塑性本体直径:8.35mm本体高さ:7.7mmワイヤ長さ:4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ:5.08mm遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃ワイヤ直径:0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 注文コード46919286 品番767-5181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は定格電流・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:100mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V
本体材質:熱可塑性
本体直径:8.35mm
本体高さ:7.7mm
ワイヤ長さ:4.3 mm, 22 mm
ワイヤピッチ:5.08mm
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ワイヤ直径:0.62mm
RS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.1 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)Φ8.35×7.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする