曜日別特売
767-5092 RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRO 46919408

RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)定格電流(A)0.315仕様定格電流:315mAリード方向:ラジアル定格電圧:250V本体材質:熱可塑性本体長さ:8.35mm本体幅:4.3mm本体高さ:7.7mmワイヤ長さ:4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ:5.08mm遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃ワイヤ直径:0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。注文コード46919408品番767-5092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電流:315mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V
本体材質:熱可塑性
本体長さ:8.35mm
本体幅:4.3mm
本体高さ:7.7mm
ワイヤ長さ:4.3 mm, 22 mm
ワイヤピッチ:5.08mm
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ワイヤ直径:0.62mm
RS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする