曜日別特売
611-0709 RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRO 46919426

RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電流(A)0.315仕様定格電流:315mAリード方向:ラジアル定格電圧:250V ac溶断速度:T本体材質:ナイロン本体直径:8.5mm本体高さ:8mmワイヤ長さ:4.3mmワイヤピッチ:5.08mm遮断容量最大電圧 R:35 A動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃ワイヤ直径:0.6mm高性能、シリーズTR5. 自動挿入用。はんだ直付け又は押し込み(品番 ; 110-7900 110-7900 のヒューズホルダ使用)可能 370シリーズ : 速断型 (タイプ F) 372シリーズ : タイムラグ (タイプ T)注文コード46919426品番611-0709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様
定格電流:315mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
本体材質:ナイロン
本体直径:8.5mm
本体高さ:8mm
ワイヤ長さ:4.3mm
ワイヤピッチ:5.08mm
遮断容量最大電圧 R:35 A
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
ワイヤ直径:0.6mm
高性能、シリーズTR5. 自動挿入用。はんだ直付け又は押し込み(品番 ; 110-7900 110-7900 のヒューズホルダ使用)可能 370シリーズ : 速断型 (タイプ F) 372シリーズ : タイムラグ (タイプ T)
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする