商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様定格電流:315mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
本体材質:セラミック
本体直径:3.6mm
本体長さ:10mm
ワイヤ長さ:30mm
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ワイヤ直径:0.6mm
RSブランド3.6 x 10 mmヒューズ(ピグテール付). 製品説明 RSブランドの3.6 x 10 mmヒューズは遅延型で、サージ防止保護機能を備えています。 これらのヒューズにはピグテールがついているので、回路基板に直接はんだ付けできます。 ヒューズホルダが不要であるという利点もあります。 規格に完全準拠し、高品質の製品をRSブランドのお得な価格で提供しています。. 特長と利点: 小型ボディ セラミックボディ ピグテールではんだ付けが簡単. 製品用途の情報 これらのヒューズは電気回路を保護します。注文コード46919435品番911-3521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。