曜日別特売
911-3524 RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRO 46919469

RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)定格電流(A)0.4仕様定格電流:400mA定格電圧:250V ac溶断速度:T本体材質:セラミック本体直径:3.6mm本体長さ:10mmワイヤ長さ:30mm遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃ワイヤ直径:0.6mmRSブランド3.6 x 10 mmヒューズ(ピグテール付). 製品説明 RSブランドの3.6 x 10 mmヒューズは遅延型で、サージ防止保護機能を備えています。 これらのヒューズにはピグテールがついているので、回路基板に直接はんだ付けできます。 ヒューズホルダが不要であるという利点もあります。 規格に完全準拠し、高品質の製品をRSブランドのお得な価格で提供しています。. 特長と利点: 小型ボディ セラミックボディ ピグテールではんだ付けが簡単. 製品用途の情報 これらのヒューズは電気回路を保護します。注文コード46919469品番911-3524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電流:400mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
本体材質:セラミック
本体直径:3.6mm
本体長さ:10mm
ワイヤ長さ:30mm
遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ワイヤ直径:0.6mm
RSブランド3.6 x 10 mmヒューズ(ピグテール付). 製品説明 RSブランドの3.6 x 10 mmヒューズは遅延型で、サージ防止保護機能を備えています。 これらのヒューズにはピグテールがついているので、回路基板に直接はんだ付けできます。 ヒューズホルダが不要であるという利点もあります。 規格に完全準拠し、高品質の製品をRSブランドのお得な価格で提供しています。. 特長と利点: 小型ボディ セラミックボディ ピグテールではんだ付けが簡単. 製品用途の情報 これらのヒューズは電気回路を保護します。
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.4遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ3.6×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする