RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)0.5 仕様定格電流:500mAリード方向:ラジアル定格電圧:250V ac溶断速度:T本体材質:ナイロン本体直径:8.5mm本体高さ:8mmワイヤ長さ:4.3mmワイヤピッチ:5.08mm遮断容量最大電圧 R:35 A動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃ワイヤ直径:0.6mm高性能、シリーズTR5. 自動挿入用。はんだ直付け又は押し込み(品番 ; 110-7900 110-7900 のヒューズホルダ使用)可能 370シリーズ : 速断型 (タイプ F) 372シリーズ : タイムラグ (タイプ T) 注文コード46919478 品番611-0383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は定格電流・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:500mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
本体材質:ナイロン
本体直径:8.5mm
本体高さ:8mm
ワイヤ長さ:4.3mm
ワイヤピッチ:5.08mm
遮断容量最大電圧 R:35 A
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
ワイヤ直径:0.6mm
高性能、シリーズTR5. 自動挿入用。はんだ直付け又は押し込み(品番 ; 110-7900 110-7900 のヒューズホルダ使用)可能 370シリーズ : 速断型 (タイプ F) 372シリーズ : タイムラグ (タイプ T)
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)Φ8.5×8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする