内容量1袋(10個)
定格電流(A)0.63
仕様定格電流:630mA定格電圧:250V ac溶断速度:T本体材質:セラミック本体直径:3.6mm本体長さ:10mmワイヤ長さ:30mm遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃ワイヤ直径:0.6mmRSブランド3.6 x 10 mmヒューズ(ピグテール付). 製品説明 RSブランドの3.6 x 10 mmヒューズは遅延型で、サージ防止保護機能を備えています。 これらのヒューズにはピグテールがついているので、回路基板に直接はんだ付けできます。 ヒューズホルダが不要であるという利点もあります。 規格に完全準拠し、高品質の製品をRSブランドのお得な価格で提供しています。. 特長と利点: 小型ボディ セラミックボディ ピグテールではんだ付けが簡単. 製品用途の情報 これらのヒューズは電気回路を保護します。
注文コード46919496
品番911-3537