RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46919514 品番476-577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:SPNO
スイッチング電流:50 A
最大スイッチング電圧 AC:440V ac
長さ:39mm
奥行き:15mm
高さ:30.2mm
寸法:39 x 30.2 x 15mm
ターミナルタイプ:スルーホール
アプリケーションタイプ:電力
コイル抵抗:48 Ω
UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm
コイル定格電圧(V)DC12 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC440 接点最大許容電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ラッチあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46919514
2021-10-23
用途:
自動車のメインスイッチに使用
軒下 FACTORY 様

今まで30Aの物で、意外とサイズ大きかったのでもう少し小型の物を探していた所、この商品を見つけました。小型でしかも50A!まだ組み込んでいませんが、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする