仕様接点構成:SPNO
コイル電圧:48V dc
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電流 AC:1 A
最大スイッチング電流 DC:1 A
最大スイッチング電圧 AC:200V ac
最大スイッチング電圧 DC:200V dc
コイル電力:192mW
コイル抵抗:12 kΩ
長さ:31.8mm
高さ:8.9mm
奥行き:9.4mm
寸法:31.8 x 9.4 x 8.9mm
コイルと接点間の耐電圧:2kV dc
動作温度 Min:-20℃
SPNOリードリレーBシリーズ. ニッケルめっきの金属ケースによる優れた磁気遮蔽性 機械的寿命: 10 8 回 最大スイッチング電流: 1A