仕様SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード長さ(mm)19.3高さ(mm)5.1取付方式基板実装奥行(mm)6.4接点構成SPST接触抵抗(mΩ)150(静的)、200(動的)コイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70認定取得RoHS対応ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)200最大スイッチング電圧(DC V)200コイルと接点間の耐電圧(kV)DC1.5コイル電力(mW)50