146-8295 RS PRO リード線形抵抗器 RSAWWシリーズ RS PRO 46920135

RS PRO リード線形抵抗器 RSAWWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様抵抗:1Ω
定格電力:10W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:RSAWW
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±50ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:10.3 Dia. x 48.3mm
長さ:48.3mm
直径:10.3mm
リード径:1.02mm
注文コード46920135品番146-8295
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
抵抗:1Ω
定格電力:10W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:RSAWW
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±50ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:10.3 Dia. x 48.3mm
長さ:48.3mm
直径:10.3mm
リード径:1.02mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする