商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様抵抗:27Ω
定格電力:10W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:RSAWW
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±20ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:10.3 Dia. x 48.3mm
長さ:48.3mm
直径:10.3mm
最大温度係数:+20ppm/℃注文コード46920205品番146-8297
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)