RS PRO リレー 110V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 注文コード46920397 品番450-0267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110
この商品は極数など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様10 A、12 A、15 A工業用リレー 長さ(mm)27 コイル定格電圧(V)AC110 高さ(mm)35.6 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)13.5 接点構成1c/SPDT 端子形状プリント基板用端子 接触抵抗(mΩ)最大50 接点材質銀合金 コイル電圧(V)AC110 接点最大許容電圧(V)AC240/DC28 接点最大許容電流(A)15 リレーパワーリレー 機械的寿命1000万回 アプリケーション電力 電気的寿命10万回 動作温度範囲(℃)-45〜55 動作機能非ラッチング式 認定取得CUR E125370、 UL E125370 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)15 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電圧(DC V)28 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC1.5 リレースイッチ- 最大スイッチング電源(DC W)450 コイル電力(W)1.2 コイル抵抗(kΩ)3.83 最大スイッチング電源(AC VA)3600 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする