曜日別特売
450-0302 RS PRO リレー 110V ac RS PRO 46920406

RS PRO リレー 110V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数2注文コード46920406品番450-0302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
仕様10 A、12 A、15 A工業用リレー長さ(mm)28コイル定格電圧(V)AC110高さ(mm)36取付方式プラグイン極数2奥行(mm)21.5接点構成2c/DPDT端子形状プリント基板用端子接触抵抗(mΩ)最大50接点材質銀合金コイル電圧(V)AC110接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10リレーパワーリレー機械的寿命1000万回アプリケーション電力電気的寿命10万回動作温度範囲(℃)-45~55動作機能非ラッチング式認定取得CUR E125370、 UL E125370ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)AC1.5リレースイッチ-最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(W)1.2コイル抵抗(kΩ)3.83最大スイッチング電源(AC VA)2400ラッチなし接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC125V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする