RS PRO リレー 115V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46920449 品番348-778
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:115V ac
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:プラグイン
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:2 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:240V
最大スイッチング電圧 DC:30V
アプリケーションタイプ:電力
長さ:35mm
奥行き:35mm
高さ:56mm
寸法:35 x 56 x 35mm
動作温度 Min:-45℃
10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
コイル定格電圧(V)AC115 取付方式プラグイン 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC240/DC30 接点最大許容電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする