仕様
コイル電圧:115V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:8 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:8.1 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:440V ac
最大スイッチング電圧 DC:300V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 12.7 x 15.7mm
リレースイッチの分類:ミニチュアパワーリレー
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合