仕様コイル電圧:12V dc
接点構成:SPST
スイッチング電流:6 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:848 Ω
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
最大スイッチング電圧 DC:125V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:28mm
奥行き:5mm
高さ:15mm
寸法:28 x 5 x 15mm
動作温度 Max:+85℃
UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm