RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRFT 極数1 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 注文コード46920519 品番476-583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はシリーズ・極数・最大スイッチング電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40014057). サブミニチュアリレー. サブミニチュア、標準的な基板レイアウト 絶縁耐圧: 2 kV (コイルとコンタクト間) 難燃性等級: UL94 V-0 Class Fの絶縁 耐洗浄 CTI250、VDE0631 / 0700に適合 長さ(mm)19 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)15.2 シリーズRFT 接点構成1c/SPDT 端子形状プリント基板用端子 接触抵抗(mΩ)- 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)400 コイル電圧(V)DC12 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 機械的寿命1000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)- アプリケーション電力 電気的寿命5万回 動作温度範囲(℃)-40〜105 動作機能非ラッチング式 認定取得IEC60335-1、 RoHS対応、 UL E134517、 VDE40014057 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2 リレースイッチ- 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)360 最大スイッチング電源(AC VA)2770 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする