曜日別特売
144-1593 RS PRO リレー 12V dc, RS PRO 46920537

RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シリーズRFT極数1最大スイッチング電圧(AC V)250注文コード46920537品番144-1593
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,925
販売価格(税別)
1,750
仕様RS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)28取付方式プラグイン極数1奥行(mm)12.6シリーズRFT接点構成1c/SPDT端子形状プリント基板用端子接触抵抗(mΩ)-接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)270コイル電圧(V)DC12接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)12機械的寿命1000万回RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)-アプリケーションインターフェース電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~55動作機能非ラッチング式認定取得CE:CQC、 CULusターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)12最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)12最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)AC5リレースイッチ-最大スイッチング電源(DC W)0.53コイル電力(mW)530最大スイッチング電源(AC VA)1ラッチなし接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする