476-690 RS PRO リレー 12V dc, RS PRO 46920546

RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46920546 品番476-690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・最大スイッチング電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:360 Ω
最大スイッチング電圧 AC:440V ac
最大スイッチング電圧 DC:300V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 12.7 x 15.7mm
極数:1
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). 低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 8 Aタイプと16 A タイプには5 mmピン止め、12 Aタイプには3.5 mmピン止め付き 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする