RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 極数1 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)300 注文コード46920589 品番476-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・最大スイッチング電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). 低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 8 Aタイプと16 A タイプには5 mmピン止め、12 Aタイプには3.5 mmピン止め付き 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)12.7 シリーズ- 接点構成1c/SPDT 端子形状プリント基板用端子 接触抵抗(mΩ)- 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)360 コイル電圧(V)DC12 接点最大許容電圧(V)AC440/DC300 接点最大許容電流(A)16 機械的寿命1000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)10kV (コイルとコンタクト間) アプリケーション電力 電気的寿命10万回 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 認定取得CQC02001001951、 RoHS対応、 UL E134517、 VDE 116934 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電流(AC A)16 最大スイッチング電流(DC A)16 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)300 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC5 リレースイッチ- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)400 最大スイッチング電源(AC VA)4000 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする