RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 極数1 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)60 注文コード46920598 品番476-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はシリーズ・極数・最大スイッチング電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄 長さ(mm)12.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)10 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)7.5 シリーズ- 接点構成1c/SPDT 端子形状プリント基板用端子 接触抵抗(mΩ)- 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)960 コイル電圧(V)DC12 接点最大許容電圧(V)AC125/DC60 接点最大許容電流(A)2 機械的寿命1000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)- アプリケーションシグナル 電気的寿命9万回 動作温度範囲(℃)-30〜70 動作機能非ラッチング式 認定取得CQC02001001948、 RoHS対応、 UL E133481 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)60 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.8Vrms リレースイッチ- 最大スイッチング電源(DC W)30 コイル電力(mW)50 最大スイッチング電源(AC VA)62.5 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする