RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 極数1 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 注文コード46920616 品番476-634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はシリーズ・極数・最大スイッチング電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー.スリムサイズ(幅5 mm) 高感度 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm 長さ(mm)28 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15 取付方式プリント基板取付 極数1 奥行(mm)5 シリーズ- 接点構成1c/SPDT 端子形状プリント基板用端子 接触抵抗(mΩ)- 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)848 コイル電圧(V)DC12 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 機械的寿命1000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6 kV (コイルとコンタクト間) アプリケーション電力 電気的寿命30000サイクル 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 認定取得RoHS対応、 UL E133481、 VDE40020043 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC4 リレースイッチ- 最大スイッチング電源(DC W)180 コイル電力(mW)170 最大スイッチング電源(AC VA)1500 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする