RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 極数2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 注文コード46920625 品番121-7810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はシリーズ・極数・最大スイッチング電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り 長さ(mm)28 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)36 取付方式プラグイン 極数2 奥行(mm)21.5 シリーズ- 接点構成2c/DPDT 端子形状プラグイン端子 接触抵抗(mΩ)- 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)- コイル電圧(V)DC12 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 機械的寿命1000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)- アプリケーション多目的 電気的寿命10万回 動作温度範囲(℃)-25〜55 動作機能非ラッチング式 認定取得CE、 CQC、 CULus、 RoHS対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2 リレースイッチノンラッチリレー 最大スイッチング電源(DC W)0.9 コイル電力(mW)300000 最大スイッチング電源(AC VA)1.2 ラッチなし 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする