800-4533 RS PRO リレー 12V dc, RS PRO 46920677

RS PRO リレー 12V dc,

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46920677 品番800-4533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・最大スイッチング電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:2 A
ターミナルタイプ:表面実装
コイル抵抗:1.028 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:220V dc
アプリケーションタイプ:シグナル
長さ:10mm
奥行き:6.5mm
高さ:5.65mm
寸法:10 x 6.5 x 5.65mm
リレースイッチの分類:サブミニチュアシグナルリレー
サブミニチュアシグナルリレー(2 A). 基板スペースを大幅に節約できるサブミニチュアシングルサイド安定リレー. コンタクト定格: 2 A @ 30 V dc 接点: 2フォームC、DPDT 耐サージ電圧: 最高1500 V ac 低消費電力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする