仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:4PDT
スイッチング電流:2 A
ターミナルタイプ:基板ピン
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:220V
アプリケーションタイプ:通信
長さ:20.32mm
奥行き:15.24mm
寸法:20.32 x 15.24mm
接点材質:金めっき
C-MT4シリーズリレー. 旧式のAxicom MT4 / Siemens V23104シリーズの4極通信リレーの代替モジュールです。 Cephos C-MT4モジュールの全体的寸法は20.32 x 15.24 mmで、元のMT4 / V23104のフットプリントと同じです。 C-MT4代替モジュールは、元のMT4にピンが一致する0.8 mm FR4基板上の2つのIMシリーズリレーと、IMシリーズリレーの極性を選択するミニチュアスライドスイッチを組み合わせたものです(元のMT4 / V 23104リレーは極性を持たなかったため)。. Axicom MT4-C93801、MT4-C93802、MT4-C93803、Siemens V23104リレーの直接代替品