仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:4PDT
スイッチング電流:2 A
ターミナルタイプ:基板ピン
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:220V
アプリケーションタイプ:通信
長さ:35.56mm
奥行き:10.16mm
寸法:35.56 x 10.16mm
極数:4
C-DS4Eシリーズリレー. Cephos C-DS4Eシリーズのリレーモジュールは、DS4E 4極小型リレーの代替品として最適です。フットプリントが同一のCephos C-DS4Eリレーモジュールは簡単に取り換えられる代替品で、基板の変更は不要です。 このリレーモジュールは、金仕上げのピン配列の0.8mm FR4基板上の2つのIMシリーズで構成され、オリジナルのDS4Eフットプリントに一致します。