曜日別特売
800-4482 RS PRO リレー 230V ac RS PRO 46920808

RS PRO リレー 230V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:230V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:32.5 kΩ最大スイッチング電圧 AC:440V ac最大スイッチング電圧 DC:300V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mmリレースイッチの分類:ミニチュアパワーリレーIEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合注文コード46920808品番800-4482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:8 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:32.5 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:440V ac
最大スイッチング電圧 DC:300V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 12.7 x 15.7mm
リレースイッチの分類:ミニチュアパワーリレー
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合
コイル定格電圧(V)AC230取付方式プリント基板取付接点構成2c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440/DC300接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする