RS PRO リレー 240V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:240V ac接点構成:DPDT取り付けタイプ:プラグイン ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:9.11 kΩ最大スイッチング電圧 AC:240V最大スイッチング電圧 DC:28Vアプリケーションタイプ:電力長さ:38mm奥行き:35mm高さ:47.5mm寸法:38 x 47.5 x 35mm動作温度 Min:-30℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回 注文コード46920835 品番450-0201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:240V ac
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:プラグイン
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:9.11 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:240V
最大スイッチング電圧 DC:28V
アプリケーションタイプ:電力
長さ:38mm
奥行き:35mm
高さ:47.5mm
寸法:38 x 47.5 x 35mm
動作温度 Min:-30℃
10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
コイル定格電圧(V)AC240 取付方式プリント基板取付 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC240/DC28 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする