RS PRO リレー 24V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V ac接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:240 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm極数:1RS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り 注文コード46920869 品番144-1598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:SPDT
スイッチング電流:10 A
最大スイッチング電流 AC:10 A
最大スイッチング電流 DC:12 A
ターミナルタイプ:基板ピン
コイル抵抗:240 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:30V
アプリケーションタイプ:インターフェース
長さ:29mm
奥行き:12.6mm
高さ:28mm
寸法:29 x 12.6 x 28mm
極数:1
RS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)AC24 取付方式プラグイン 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする