内容量1個
仕様コイル電圧:24V ac接点構成:SPDTスイッチング電流:15 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:180 Ω最大スイッチング電圧 AC:240V ac最大スイッチング電圧 DC:28V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:27mm奥行き:13.5mm高さ:35.6mm寸法:27 x 13.5 x 35.6mm寿命:1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
注文コード46920887
品番450-0245