RS PRO リレー 24V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグイン最大スイッチング電圧 AC:250V ac最大スイッチング電圧 DC:30V dcアプリケーションタイプ:多目的長さ:28mm奥行き:21.5mm高さ:36mm寸法:36 x 28 x 21.5mm最大スイッチング電源 DC:900 mWRS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り 注文コード46920914 品番121-7812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:プラグイン
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:30V dc
アプリケーションタイプ:多目的
長さ:28mm
奥行き:21.5mm
高さ:36mm
寸法:36 x 28 x 21.5mm
最大スイッチング電源 DC:900 mW
RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)AC24 取付方式プラグイン 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする