RS PRO リレー 24V ac

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:5 A最大スイッチング電流 AC:5 A最大スイッチング電流 DC:8 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:240 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:27mm寸法:29 x 12.6 x 27mm極数:2ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り 注文コード46920957 品番144-1606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:5 A
最大スイッチング電流 AC:5 A
最大スイッチング電流 DC:8 A
ターミナルタイプ:基板ピン
コイル抵抗:240 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:30V
アプリケーションタイプ:インターフェース
長さ:29mm
奥行き:12.6mm
高さ:27mm
寸法:29 x 12.6 x 27mm
極数:2
ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする