RS PRO リレー 24V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V ac接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグイン最大スイッチング電圧 AC:250V ac最大スイッチング電圧 DC:30V dcアプリケーションタイプ:多目的長さ:36mm奥行き:36mm高さ:53mm寸法:53 x 36 x 36mm動作温度 Max:55℃RS Pro RUBシリーズ3PCOオクタルリレー. RS Pro RUBシリーズ3極汎用オクタルリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 3極10 Aオクタルリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り 注文コード46920975 品番121-7836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:3PDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:プラグイン
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:30V dc
アプリケーションタイプ:多目的
長さ:36mm
奥行き:36mm
高さ:53mm
寸法:53 x 36 x 36mm
動作温度 Max:55℃
RS Pro RUBシリーズ3PCOオクタルリレー. RS Pro RUBシリーズ3極汎用オクタルリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 3極10 Aオクタルリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)AC24 取付方式プラグイン 接点構成3c 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする