RS PRO リレー 24V ac

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V ac接点構成:4PDT取り付けタイプ:プラグイン ターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:84.5 Ω最大スイッチング電圧 AC:240V ac最大スイッチング電圧 DC:28V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:40.8mm奥行き:27.4mm高さ:35mm寸法:40.8 x 27.4 x 35mm最大スイッチング電源 DC:1.5 W10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回 注文コード46920993 品番613-3718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:4PDT
取り付けタイプ:プラグイン
ターミナルタイプ:基板ピン
コイル抵抗:84.5 Ω
最大スイッチング電圧 AC:240V ac
最大スイッチング電圧 DC:28V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:40.8mm
奥行き:27.4mm
高さ:35mm
寸法:40.8 x 27.4 x 35mm
最大スイッチング電源 DC:1.5 W
10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする