仕様コイル電圧:24V dc
接点構成:SPNO
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:1.44 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:440V ac
最大スイッチング電圧 DC:300V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:45mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:45 x 12.7 x 15.7mm
接点材質:銀合金
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934). 大電流(20 A)リレー. 高い定格電流: 最大20 A 周囲温度: 125 ℃まで 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 難燃性等級: UL94 V-0 耐フラックス構造 Class Fの絶縁 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合