RS PRO リレー 24V dc SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46921149 品番800-4552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:SPST
スイッチング電流:6 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:3.39 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
最大スイッチング電圧 DC:125V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:28mm
奥行き:5mm
高さ:15mm
寸法:28 x 5 x 15mm
リレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレー
UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする