仕様コイル電圧:24V dc
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:1.44 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:440V ac
最大スイッチング電圧 DC:300V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 12.7 x 15.7mm
極数:1
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). 低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 8 Aタイプと16 A タイプには5 mmピン止め、12 Aタイプには3.5 mmピン止め付き 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合