450-0251 RS PRO リレー 24V dc RS PRO 46921185

RS PRO リレー 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ-極数1注文コード46921185品番450-0251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,463
販売価格(税別)
1,330
仕様10 A、12 A、15 A工業用リレー長さ(mm)27コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)35.6取付方式プリント基板取付極数1奥行(mm)13.5シリーズ-接点構成1c/SPDT端子形状プリント基板用端子入力電圧(V)-接触抵抗(mΩ)最大50接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)750コイル電圧(V)DC24入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)AC240/DC28接点最大許容電流(A)15機械的寿命1000万回RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力電気的寿命10万回動作温度範囲(℃)-45~70動作機能非ラッチング式認定取得CUR E125370、 UL E125370ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)15最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)28コイルと接点間の耐電圧(kV)AC1.5リレースイッチ-最大スイッチング電源(DC W)450コイル電力(mW)900最大スイッチング電源(AC VA)3600ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする