476-680 RS PRO リレー 24V dc RS PRO 46921219

RS PRO リレー 24V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード46921219品番476-680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:3.84 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:125V ac
最大スイッチング電圧 DC:60V dc
アプリケーションタイプ:シグナル
長さ:12.5mm
奥行き:7.5mm
高さ:10mm
寸法:12.5 x 7.5 x 10mm
動作温度 Max:+70℃
UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする