RS PRO リレー 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズLCIS 極数1 注文コード46921246 品番888-6802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はシリーズ・極数・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、GL. RSインターフェイスリレーモジュール. LCISシステムインターフェイスリレーモジュールは、切り換えと絶縁だけでなく、測定、制御、調整、増倍、増幅などの要件にも対応可能です。 さまざまなピン構成が揃った絶縁ブリッジにより取り付けが簡単になるため、配線時間が短くなります。 LCISインターフェイスはすべて配電ボックスで使用できます。. ユニバーサル接続技術による接続(プッシュイン接続又はねじ接続)から選択可能 プッシュイン接続タイプには検査用の2 mmの開口部があり、確実な信号追跡が可能です。 各リレーに最大24文字のラベル付けが可能 配線時間の削減 71 mmと浅い構造深さ 温度: -40 → +85 ℃ 長さ(mm)6.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)93 取付方式DINレール 極数1 奥行(mm)76 シリーズLCIS 接点構成1c/SPDT 端子形状ねじ端子 入力電圧(V)19.2〜30 接触抵抗(mΩ)- 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)- コイル電圧(V)DC24 入力電流(mA)11 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 接点最大許容電流(A)6 機械的寿命5000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース 電気的寿命- 動作温度範囲(℃)-25〜60 動作機能- 認定取得CSA、GL、UL ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 コイルと接点間の耐電圧(kV)- リレースイッチ汎用リレー 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)- 最大スイッチング電源(AC VA)- ラッチ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする