888-6871 RS PRO リレー 24V dc RS PRO 46921264

RS PRO リレー 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズLCIS極数1注文コード46921264品番888-6871
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様UL、CSA、GL. プッシュイン式リレー6.2 mm. LCISシステムインターフェイスプッシュインリレーモジュールは、切り換えと絶縁だけでなく、測定、制御、調整、増倍、増幅などの要件にも対応可能です。 さまざまなピン構成が揃った絶縁ブリッジにより取り付けが簡単になるため、配線時間が短くなります。 LCISインターフェイスはすべて配電ボックスで使用できます。. ユニバーサル接続技術による接続(プッシュイン接続又はねじ接続)から選択可能 プッシュインリレーには検査用の2 mmの開口部があり、確実な信号追跡が可能 各リレーに最大24文字のラベル付けが可能 配線時間の削減 71 mmと浅い構造深さ 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ LEDインジケータ、特殊機能:フリーホイールダイオード、LEDインジケータ長さ(mm)6.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)93取付方式DINレール極数1奥行(mm)76シリーズLCIS接点構成1c/SPDT端子形状プッシュイン式入力電圧(V)-接触抵抗(mΩ)-接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)-コイル電圧(V)DC24入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)AC/DC250接点最大許容電流(A)6機械的寿命5000万回RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションインターフェース電気的寿命-動作温度範囲(℃)-25~60動作機能-認定取得CSA、GL、ULターミナルタイププッシュインスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250コイルと接点間の耐電圧(kV)-リレースイッチ汎用リレー最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(mW)-最大スイッチング電源(AC VA)-ラッチ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする