RS PRO リレー 24V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 極数2 注文コード46921316 品番348-784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はシリーズ・極数・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169 長さ(mm)35 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)56 取付方式プラグイン 極数2 奥行(mm)35 シリーズ- 接点構成2c/DPDT 端子形状プリント基板用端子 入力電圧(V)- 接触抵抗(mΩ)- 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)478 コイル電圧(V)DC24 入力電流(mA)- 接点最大許容電圧(V)AC240/DC30 接点最大許容電流(A)10 機械的寿命1000万回 アプリケーション電力 電気的寿命操作10 5 回(分) 動作温度範囲(℃)-45〜65 動作機能非ラッチング式 認定取得CUR E125370、 UL E125370 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)- リレースイッチ- 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)1200 最大スイッチング電源(AC VA)2400 ラッチなし 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A/DC30V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする