仕様10 A、12 A、15 A工業用リレー長さ(mm)28コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)36取付方式プラグイン極数2奥行(mm)21.5シリーズ-接点構成2c/DPDT端子形状プリント基板用端子入力電圧(V)-接触抵抗(mΩ)最大50接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)650コイル電圧(V)DC24入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)AC240/DC30接点最大許容電流(A)10機械的寿命1000万回RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力電気的寿命10万回動作温度範囲(℃)-45~70動作機能非ラッチング式認定取得CUR E125370、 UL E125370ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)AC1.5リレースイッチ-最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)900最大スイッチング電源(AC VA)2400ラッチなし