仕様サブミニチュアシグナルリレー(2 A). 基板スペースを大幅に節約できるサブミニチュアシングルサイド安定リレー. コンタクト定格: 2 A @ 30 V dc 接点: 2フォームC、DPDT 耐サージ電圧: 最高1500 V ac 低消費電力
長さ(mm)10
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)5.65
取付方式プリント基板取付
極数2
奥行(mm)6.5
シリーズAxicom P2
接点構成2c/DPDT
端子形状プリント基板用端子
入力電圧(V)-
接触抵抗(mΩ)-
接点材質金めっき
コイル抵抗(Ω)2.8
コイル電圧(V)DC24
入力電流(mA)-
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)2
機械的寿命100000000回
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
電気的寿命10万回、10^5 回
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
認定取得cULus E133481、 RoHS対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
最大スイッチング電圧(AC V)240
最大スイッチング電圧(DC V)220
コイルと接点間の耐電圧(kV)AC1.6
リレースイッチサブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(DC W)60
コイル電力(mW)200
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
ラッチなし